Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar RITTAL 8-10W 110-240V AC 45mm 120mm 46mm bez ventila. bez ventilatora

Šifra: 2800410

EAN: 4028177638617

RITTAL

3105310 - SK 3105.310

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Nazivna snaga (W)
8-10
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
110-240
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
45
Visina (mm)
120
Dubina (mm)
46
S ventilatorom
NE

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
110
Sa sobnim termostatom
Ne
Kontinuirana snaga grijanja pri 20 °C
10
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kontinuirana snaga grijanja na 10 °C (W)
8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije