Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar RITTAL 86-100W 110-240V AC 90mm 165mm 75mm bez ventilatora

Šifra: 2601650

EAN: 4028177638662

RITTAL

3105360 - SK 3105.360

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Nazivna snaga (W)
86-100
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
110-240
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
90
Visina (mm)
165
Dubina (mm)
75
S ventilatorom
brez ventil.

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
110-240
Sa sobnim termostatom
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kontinuirana snaga grijanja na 10 °C (W)
86

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije