Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar SCHNEIDER 400W 230V AC 105mm 270mm 100mm s ventilatorom

Šifra: 2626330

EAN: 3606480152443

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCR400W230VV - Universal enclosures

No product image

ClimaSys toplinski otpor ventil., 400 W, 230 V, aluminij

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Nazivna snaga (W)
400
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
105
Visina (mm)
270
Dubina (mm)
100
S ventilatorom
z ventilatorjem

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Sa sobnim termostatom
Ne
Kontinuirana snaga grijanja pri 20 °C
400
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije