Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći kabel DEVIsnow 40m 30W/m 230V 1200W

Šifra: 2746021

EAN: 5703466150160

DEVI

89846010 - DEVIsnow™ 30T (DTCE)

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DEVIsnow
Dužina (m)
40
Snaga grijanja (W/m)
30
Nazivni napon (V)
230
Priključna snaga (W)
1200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije