Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći kabel ETHERMA 28m 17W/m 230V

Šifra: 2803141

EAN: 9120015725413

ETHERMA

37364

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETHERMA
Dužina (m)
28
Snaga grijanja (W/m)
17
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Zaštita
Obloga od bakra/nikla
Vrsta kabela
Samoregulirajuće paralelno
Boja
Crna
Primjena
Grijanje za cijevi
Maks. održavana temperatura (ST.C)
65

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije