Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći kabel nVent RAYCHEM EM-MI 36m 50W/m 230V 1800W mineralna izolacija 3m

Šifra: 2797780

EAN: 7330957001175

RAYCHEM

772132-000 - EM-MI-Pack-36m

No product image

EM2-MI grijaći kabel dizajniran je za ugradnju u visokotemperaturne aplikacije. Proizvod se može ugraditi izravno ispod vrućeg asfalta. Duljina 36m i snaga 50W/m.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM EM-MI
Dužina (m)
36
Snaga grijanja (W/m)
50
Nazivni napon (V)
230
Priključna snaga (W)
1800
Izvedba
mineralna izolacija
Dužina hladnih vodova (m)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije