Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći kabel nVent RAYCHEM FROSTOP 18W/m 230V samoregulirajući

Šifra: 2779529

EAN: 5017455006476

RAYCHEM

559303-000 - FROSTOP-BLACK

No product image

Raychem FroStop-Black samoregulirajući grijaći kabel za zaštitu od smrzavanja, nazivne snage 18 W/m pri 5 °C. Prikladan za zaštitu cijevi za vodu, odvode, sustave za ubrizgavanje, kao i za otopljeni snijeg s krovova i žlijebova.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM FROSTOP
Snaga grijanja (W/m)
18
Nazivni napon (V)
230
Izvedba
samoregulirajući

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije