Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći kabel nVent RAYCHEM GM-2CW 10m 30W/m 230V 300W 5m

Šifra: 2797789

EAN: 5414506017731

RAYCHEM

SZ18300097 - GM-2CW-10m

No product image

nVent RAYCHEM GM-2CW grijaći kabel za krovne i olukovne sustave, kabel je otporan na UV zračenje. Duljina 10m i snaga 30W/m priključni napon 230V AC.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM GM-2CW
Dužina (m)
10
Snaga grijanja (W/m)
30
Nazivni napon (V)
230
Priključna snaga (W)
300
Dužina hladnih vodova (m)
5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije