Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći tepih DEVIheat 150 (DSVF) jednožilna 0,5m2 150W/m2 75W 230V 1m 0,5m

Šifra: 1173823

EAN: 5703466202777

DEVI

140F0328 - DEVIheat™ 150 (DSVF)

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DEVIheat 150 (DSVF)
Površina (m2)
0,5
Snaga (W/m2)
150
Priključna snaga (W)
75
Priključni napon (V)
230
Dužina (m)
1
Širina (m)
0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije