Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći tepih DEVIheat 150 (DSVF) jednožilna 2m2 150W/m2 300W 230V 4m 0,5m

Šifra: 1064568

EAN: 5703466202807

DEVI

140F0331 - DEVIheat™ 150 (DSVF)

No product image

Električna prostirka DEVIheat 150 (DSVF) površine 2 m2, snage 300 W

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DEVIheat 150 (DSVF)
Površina (m2)
2
Snaga (W/m2)
150
Priključna snaga (W)
300
Priključni napon (V)
230
Dužina (m)
4
Širina (m)
0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije