Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći tepih ETHERMA 0,24m2 250W/m2 60W 400m 600m 2000m

Šifra: 2803378

EAN: 9120061399873

ETHERMA

40853

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETHERMA
Površina (m2)
0,24
Snaga (W/m2)
250
Priključna snaga (W)
60
Dužina (m)
400
Širina (m)
600
Dužina hladnih vodova (m)
2000

Ostali podaci ili svojstva

S potpornim otiračem
Ne
Broj hladnih vodova
1
Izvedba
Ostalo
Debljina (mm)
8
S regulatorom
Ne
Sa sobnim termostatom
Ne
Sa senzorom temperature poda
Ne
Samoljepivo
Ne
Prikladno kao vanjsko površinsko grijanje
Ne
Prikladno kao grijanje krovne površine
Ne
Otpor (Ohm)
882
Priključni napon (V)
230
Pogodno za vlažne prostore
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije