Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći tepih ETHERMA 0,72m2 250W/m2 180W 800m 900m 2000m

Šifra: 2803381

EAN: 9120061399903

ETHERMA

40856

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETHERMA
Površina (m2)
0,72
Snaga (W/m2)
250
Priključna snaga (W)
180
Dužina (m)
800
Širina (m)
900
Dužina hladnih vodova (m)
2000

Ostali podaci ili svojstva

S potpornim otiračem
Ne
Broj hladnih vodova
1
Izvedba
Ostalo
Debljina (mm)
8
S regulatorom
Ne
Sa sobnim termostatom
Ne
Sa senzorom temperature poda
Ne
Samoljepivo
Ne
Prikladno kao vanjsko površinsko grijanje
Ne
Prikladno kao grijanje krovne površine
Ne
Otpor (Ohm)
294
Priključni napon (V)
230
Pogodno za vlažne prostore
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije