Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći tepih nVent RAYCHEM EM2-CM 3m2 300W/m2 900W 230V 5m 0,6m

Šifra: 2797693

EAN: 5414506007992

RAYCHEM

1244-004890 - EM2-CM-Mat-5m

No product image

nVent RAYCHEM EM2-CM-MAT grijaća prostirka s konstantnom izlaznom snagom za brzo i učinkovito zagrijavanje rampi i prilaza cesti. Duljina 5m i širina 0,6m snage 300W/m2, priključak 230VAC.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM EM2-CM
Površina (m2)
3
Snaga (W/m2)
300
Priključna snaga (W)
900
Priključni napon (V)
230
Dužina (m)
5
Širina (m)
0,6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije