Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijaći tepih nVent RAYCHEM T2Quicknet 2-žilno 4m2 160W/m2 640W 230V 8m 0,5m

Šifra: 2781296

EAN: 5414506004274

RAYCHEM

SZ18300300 - R-QN-P-4,0M2/T0

No product image

Grijaća prostirka RAYCHEM za unutarnju ugradnju 160 W/m2 jednofazna 230 V, dvožilna samoljepljiva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent RAYCHEM T2Quicknet
Površina (m2)
4
Snaga (W/m2)
160
Priključna snaga (W)
640
Priključni napon (V)
230
Dužina (m)
8
Širina (m)
0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije