Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Gromobranska traka ozemljitveni 40X 4mm 0,77 m/1kg, 50kg Vruće pocinčano čelik

Šifra: 2799261

EAN: 3838629783458

Drugi proizv.

783458

No product image

Valjak za uzemljenje, vruće pocinčana čelična traka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Širina (mm)
40
Debljina (mm)
4
Težina (kg)
0, 0,77 m/1kg, 50
Površina
Vruće pocinčano
Materijal
Čelik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije