Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

IC panel Sunny 720W 230V IC 1200 x 600mm s priklj. kabelom 2m

Šifra: 2762907

EAN: 3838629461387

EGRO ZORMAN

07102 - 07102

No product image

IR paneli Sunny za grijanje stambenih i poslovnih prostora, za zidnu montažu, opcijsku stropnu montažu ili samostojeći. 5-godišnje jamstvo i zaštita od pregrijavanja temeljena na tehnologiji Carbon Crystal.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Sunny
Snaga grijanja (W)
720
Napon (V)
230
Izvedba
IC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije