Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Induktivni senzor prisutnosti IFM 35mm PNP Priključak M12 10-36V DC Kvadratni

Šifra: 2771011

EAN: 3838629697724

IFM ELECTRONIC si

IM5116 - IMC3035-BPKG/US-100*

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IFM
Udaljenost uklapanja (mm)
35
Izvršenje uklopnog izlaza
PNP
Izvođenje električnog priključka
Priključek M12-4pin
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
10-36
Vrsta napona
DC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije