Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Induktivni senzor prisutnosti PEPPERL + FUCHS NC M12mm 4mm PNP Priključak M12 10-30V DC Sažeto

Šifra: 1192609

EAN: 4050143055418

PEPPERL + FUCHS

800737 - NBB4-12GM50-E3-V1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEPPERL + FUCHS
Promjer senzora (mm)
M12
Udaljenost uklapanja (mm)
4
Izvršenje uklopnog izlaza
PNP
Izvođenje električnog priključka
Priključek M12-4pin
Nazivni upravljački napon Us na DC (V)
10-30
Vrsta napona
DC
Uvjeti mehaničke instalacije senzora
Zgoščen

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije