Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Infracrvena peć ETHERMA 1800W 230V Stropni/zidni odašiljač 1stopenj

Šifra: 2803401

EAN: 9120105410403

ETHERMA

40925 - ET-SOLID-NA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETHERMA
Maks. snaga grijanja (W)
1800
Napon (V)
230
Izvedba
Stropni/zidni odašiljač
Broj stupnjeva zagrijavanja (stopenj)
1

Ostali podaci ili svojstva

Min. snaga grijanja (W)
1800
Stupanj snage ISKLJ.
Ne
Montaža iznad stola za previjanje dojenčadi
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Visina (mm)
109
Širina (mm)
423
Dubina (mm)
165
Način montaže
Površinska montaža
Boja
Crna
Maks. montažna visina (m)
2,2
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Min. visina montaže (m)
1,8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije