Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Infracrvena peć ETHERMA 2000W 230V Stropni radijator 1stopenj

Šifra: 2803171

EAN: 9120015729091

ETHERMA

38209 - EET-2000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETHERMA
Maks. snaga grijanja (W)
2000
Napon (V)
230
Izvedba
Stropni radijator
Broj stupnjeva zagrijavanja (stopenj)
1

Ostali podaci ili svojstva

Stupanj snage ISKLJ.
Ne
Montaža iznad stola za previjanje dojenčadi
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Visina (mm)
50
Širina (mm)
1680
Dubina (mm)
290
Način montaže
Površinska montaža
Boja
bijela
RAL broj
RAL 9016
Maks. montažna visina (m)
4
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Min. visina montaže (m)
2,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije