Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijska cijev Obo Bettermann 2953 M25 LGR M25mm PVC gorljivo ni brezhalogen. SIV od -25 do 60ST.C

Šifra: 2600392

EAN: 4012195025214

Obo Bettermann

2153920 - 2953 M25 LGR

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Unutarnji promjer (mm)
M25
Materijal
PVC
Vatrootporna izvedba
gorljivo
Bez halogena
ni brezhalogen.
Boja
siva
Radna temperatura (ST.C)
od -25 do 60

Ostali podaci ili svojstva

Sa spojnicom
Ne
Podžbukno
Ne
Nadžbukno
Da
Na drvo
Da
Prikladno za instalacije na betonu
Ne
Strojevi i instalacije postrojenja
Da
Podzemna instalacija (estrih)
Ne
Instalacija na otvorenome
Ne
Polaganje u zemlju
Ne
RAL broj
7035
Podžbukna montaža
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije