Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijska cijev Odlazek PNT 16mm 3000mm SIV -20° DO +60° CST.C

Šifra: 1137663

EAN: 3830044080037

ODLAZEK RAJKO

80037

No product image

Instalacijska cijev Odlazek pnt 16 80037

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Odlazek
Unutarnji promjer (mm)
16
Dužina
3000
Boja
siva
Radna temperatura (ST.C)
-20° DO +60° C

Ostali podaci ili svojstva

Instalacija na otvorenome
16

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije