Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijska cijev Odlazek PNT 29mm 3000 SIV -20° DO +60° CST.C

Šifra: 1203495

EAN: 3830044080143

ODLAZEK RAJKO

80136 - PNT 29

No product image

Instalacijska cijev Odlazek pnt 29

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Odlazek
Unutarnji promjer (mm)
29
Dužina
3000
Boja
siva
Radna temperatura (ST.C)
-20° DO +60° C

Ostali podaci ili svojstva

Instalacija na otvorenome
29

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije