Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski kanal ELETTROCANALI 10mm 10mm 2000mm Plastika BIJ

Šifra: 1223711

EAN: 8032636768148

ELETTROCANALI

ECMA1010

No product image

Instalacijski kanal Elettrocanali širine 10 mm i visine 10 mm, duljine 2000 mm PVC BE. S poklopcem.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ELETTROCANALI
Širina (mm)
10
Visina (mm)
10
Dužina (mm)
2000
Materijal
Plastika
Boja
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Koristivi poprečni presjek (mm2)
62
Kvaliteta materijala
PVC
Bez halogena
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Površina
Neobrađeno
Transpaerntno
Ne
RAL broj
9001
Vrsta pričvršćivanja
Samoljepljivo
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne
Sa zaštitnom folijom
Ne
S poveznikom kabela
Ne
Isporuka na roli
Ne
Model pokrova
Sa šarkom
Predtiskanje
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -5 do 60
Otporno na udarce
IK04
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije