Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski relej SENTRON 16A 2CO 24V DC

Šifra: 2740063

EAN: 4001869312941

SIEMENS

5TT4217-2 - 5TT42172

No product image

Siemensova inovativna rasklopna postrojenja važan su dio SENTRON komponenti za električne instalacije. S prekidačima na daljinsko upravljanje, relejima, instalacijskim kontaktorima i vremenskim prekidačima pružaju bezbroj mogućnosti za implem

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Broj izmjenjivača (CO)
2
Opskrbni napon (V)
24
Vrsta napon opskrbnog napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Djelomično elektronički
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima
1
Ugradbena dubina (mm)
90
Maks. snaga žarulje (W)
1200
Upravljački napon 1 (V)
24
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50
Vrsta upravljačkog napona 2
AC / DC
Izmjerena struja (A)
16
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
696
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
16
Broj kontakata kao izmjenjivač
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije