Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik ABB EN40-40N-06 230V c.c./c.a. 40A ročica ročnega vklop 230V AC/DC

Šifra: 2852266

EAN: 4013614518836

ABB

1SAE342111R0640 - EN40-40N-06

No product image

Instalacijski kontaktor serije EN40, nazivna struja 40 A, 4 normalno otvorena kontakta, nazivni upravljački napon 230V i zauzima 2 modularna razmaka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Nazivna radna struja (A)
40
Klizač za ručnu sklopku
ročica ročnega vklop
Nazivni napon aktiviranja (V)
230
Vrsta napona napona upravljanja
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
220
Vrsta napona upravljačkog napona
AC / DC
Maks. snaga žarulje (W)
-
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
-
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
-
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
-
Ugradbena dubina (mm)
58
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
4
Broj kontakata kao otvarač
0
Širina u modularnim razmacima
3
Bez pjevušenja
Da
S funkcijom dan/noć
Da
Kategorija uporabe prema EN IEC 60947-4-1
AC-1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije