Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik ACTI9 iCT 16A 2NO 2NC bez ručice za ručno 230V AC 2M

Šifra: 1201341

EAN: 3606480097102

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C22818

No product image

iCT 16 A 2 NO 2 NC 220 do 240 V 50 Hz sklopnik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 iCT
Nazivna radna struja (A)
16
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
2
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
2
Klizač za ručnu sklopku
brez ročice vklopa
Nazivni napon aktiviranja (V)
230
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
400
Kategorija upotrebe
7
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
3600
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
2550
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
4500
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
2400
Ugradbena dubina (mm)
60
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije