Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik ACTI9 iCT 63A 4NO z ročico od 220 do 240V AC 3M

Šifra: 2626256

EAN: 3606480096891

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C21864

No product image

iCT 63 A 4 NO 220 do 240 V 50 Hz MO kontakt

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 iCT
Nazivna radna struja (A)
63
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
4
Klizač za ručnu sklopku
z ročico
Nazivni napon aktiviranja (V)
od 220 do 240
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
3

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
400
Kategorija upotrebe
7
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
13800
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
11550
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
17700
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
10500
Ugradbena dubina (mm)
60
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije