Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik EATON 20A 2NO 195,5-253V AC/DC

Šifra: 2856569

EAN: 8711426742734

EATON

135181 - CR2020230

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Nazivna radna struja (A)
20
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
2
Nazivni napon aktiviranja (V)
195,5-253
Vrsta napona napona upravljanja
AC / DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
440-440
Kategorija upotrebe
1
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
3000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
1160
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
2552
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
1044
Ugradbena dubina (mm)
60
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Broj kontakata kao zatvarač
2
Broj kontakata kao otvarač
0
Širina u modularnim razmacima
1
Bez pjevušenja
Ne
S funkcijom dan/noć
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije