Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik EATON 63A 4NC brez ročice vklopa 230V AC 3M

Šifra: 2779167

EAN: 4015082857356

EATON

285735 - Z-SCH230/63-04

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Nazivna radna struja (A)
63
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
4
Klizač za ručnu sklopku
brez ročice vklopa
Nazivni napon aktiviranja (V)
230
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
3

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
440
Kategorija upotrebe
1
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
7740
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
4060
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
8120
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
2668
Ugradbena dubina (mm)
60
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Broj kontakata kao zatvarač
0
Broj kontakata kao otvarač
4
Širina u modularnim razmacima
3
Bez pjevušenja
Ne
S funkcijom dan/noć
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije