Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik ETICON 63A brez ročice vklopa 230…230V AC 3M

Šifra: 2744361

EAN: 5904722903654

ETI

002463470 - R63-22

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ETICON
Nazivna radna struja (A)
63
Klizač za ručnu sklopku
brez ročice vklopa
Nazivni napon aktiviranja (V)
230…230
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
3

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
230…400
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
8000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
5100
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
8120
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
3740
Ugradbena dubina (mm)
60
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
2
Broj kontakata kao otvarač
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije