Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik HAGER 40A 4NO brez ročice vklopa 230V AC 3M

Šifra: 2795410

EAN: 3250612401284

HAGER

ESC440 - 0118582858

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HAGER
Nazivna radna struja (A)
40
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
4
Klizač za ručnu sklopku
brez ročice vklopa
Nazivni napon aktiviranja (V)
230
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
3

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
od 400 do 400
Kategorija upotrebe
7
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
4000
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
1900
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
3000
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
1300
Ugradbena dubina (mm)
60
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP2X
Broj kontakata kao zatvarač
4
Broj kontakata kao otvarač
0
Bez pjevušenja
Ne
S funkcijom dan/noć
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije