Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik IK 25A 4NC s ručicom 230V AC 2M

Šifra: 2610347

EAN: 3838733071168

ISKRA

IKD25-R-04-230VAC - IKD25-R

No product image

Instalacijski sklopnik ISKRA IK ima nazivnu radnu struju 25 A, 4 normalno zatvorena kontakta s ručicom za ručno prebacivanje, nazivni upravljački napon 230 V AC i zauzima 2 modularna mjesta

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
IK
Nazivna radna struja (A)
25
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
4
Klizač za ručnu sklopku
z ročico
Nazivni napon aktiviranja (V)
230
Vrsta napona napona upravljanja
AC
Broj razdjelnih jedinica (M)
2

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije