Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski sklopnik SENTRON 25A 3NO 1NC ročica ročnega vklop 230V AC

Šifra: 2610404

EAN: 4001869351544

SIEMENS

5TT5831-6 - 5TT58316

No product image

Instalacijski sklopnik SIEMENS SENTRON ima nazivnu radnu struju 25 A, 3 normalno otvorena kontakta i 1 normalno zatvoren kontakt, nazivni upravljački napon 230 V AC i zauzima 2 modularna mjesta

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Nazivna radna struja (A)
25
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
3
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
1
Klizač za ručnu sklopku
ročica ročnega vklop
Nazivni napon aktiviranja (V)
230
Vrsta napona napona upravljanja
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni radni napon (V)
od 440 do 440
Vrsta napona upravljačkog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
2000
Moguća dodatna oprema
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj kontakata kao zatvarač
3
Broj kontakata kao otvarač
1
Širina u modularnim razmacima
2
Bez pjevušenja
Ne
S funkcijom dan/noć
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije