Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski TK kabel J-H(ST)H 4X2X0,8mm SIV Bd

Šifra: 2688830

EAN: 4035996116486

Drugi proizv.

100306

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
J-H(ST)H
Broj žila
4
Element natezanja
2X
Promjer vodiča (mm)
0,8
Boja plašta
siva

Ostali podaci ili svojstva

Sukanje
Paket
Materijal izolacije žile
Kopolimer, termoplastični
Oznaka žile
Boja + obruči
Razred vodiča
Klasa 1 = čvrsta
Ekran preko usukavanja
Folija
Vodootporno po dužini
Ne
Poprečno vodootporno
Ne
Naoružavanje
Ne
Materijal plašta
Poliolefin
Retardant plamena
Prema EN 60332-3-24
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
Da
Ekran preko elementa zatezanja
Bez
Vanjski promjer oko
9
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
od -30 do 70
Dopušteno kao ispusni kabel
Ne
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije