Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski TK kabel J-Y(St)Y 20X2x0,8 Ne SIV Eca

Šifra: 2694991

EAN: 4035996012474

Drugi proizv.

100026

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
J-Y(St)Y
Broj žila
20
Element natezanja
2x0,8
Funkcijska jedinica
Ne
Boja plašta
siva
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Eca

Ostali podaci ili svojstva

Sukanje
Slojevi
Materijal izolacije žile
PVC
Oznaka žile
Boja
Razred vodiča
Klasa 1 = čvrsta
Ekran preko usukavanja
Folija
Vodootporno po dužini
Ne
Poprečno vodootporno
Ne
Zaštitni plašt
Ne
Naoružavanje
Ne
Materijal plašta
PVC
Retardant plamena
Prema EN 60332-1-2
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
Ne
Ekran preko elementa zatezanja
Bez
Vanjski promjer oko
16,5
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja
od -5 do 50
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
od -30 do 70
Dopušteno kao ispusni kabel
Ne
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije