Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Instalacijski TK kabel JB-H(St)H Bd 6X2X0,8mm CRV Dca

Šifra: 2696175

EAN: 4035996002079

Drugi proizv.

100356

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
JB-H(St)H Bd
Broj žila
6
Element natezanja
2X
Promjer vodiča (mm)
0,8
Boja plašta
Crvena
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
Dca

Ostali podaci ili svojstva

Vodootporno po dužini
Ne
Poprečno vodootporno
Ne
Naoružavanje
Ne
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
Ne
Vanjski promjer oko
10,5
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
od -5 do 50
Dopušteno kao ispusni kabel
Ne
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije