Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Interfon, ulazna jedinica BTICINO Linea 2000 4 tipke avdio Nadžbukno SIV 2-žično 176mm 98mm 31mm

Šifra: 2850933

EAN: 8012199656908

BTICINO

342941 - LINEA 2000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BTICINO
Način montaže
Nadžbukno
Boja
siva
Instalacijska tehnologija
2-žično
Visina (mm)
176
Širina (mm)
98
Dubina (mm)
31

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije