Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Interfon, ulazna jedinica EASYKIT Nadžbukno SRE 2 tipke Video 2ž 160,5mm 100mm 36,6mm

Šifra: 2745252

EAN: 3414970566539

LEGRAND

369339

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EASYKIT
Način montaže
Nadžbukno
Boja
Srebrna
Broj tipki za pozivanje
2 tipki
S kamerom
Video
Instalacijska tehnologija
Visina (mm)
160,5
Širina (mm)
100
Dubina (mm)
36,6

Ostali podaci ili svojstva

S info pločicom
Ne
S poklopcem
Da
Zaštita od vandalizma
Da
Modularna konstrukcija
Da
Broj tipaka na zvonu
2
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije