Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Interfon, ulazna jedinica Linea 5000 7" navpični video modul s 5Mp kamero 354mm 168mm 42mm

Šifra: 2867218

EAN: 8005543746073

BTICINO

345000 - BT-345000

No product image

7-palčni navpični modul za avdio/video prikaz s 5-megapikselno kamero visoke ločljivosti Modul za prikaz in avdio/video, ki ga je mogoče kombinirati z enim od 5 okvirjev v različnih izvedbah za ustvarjanje 2-žilnih sistemov.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Linea 5000
Visina (mm)
354
Širina (mm)
168
Dubina (mm)
42

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije