Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Interfon, ulazna jedinica MIKRA 2 Nadžbukno SRE 2 tipki Video 2ž 180mm 100mm 28mm

Šifra: 2797238

EAN: 8021156066407

URMET

1784/2 - 1784/2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MIKRA
Način montaže
Nadžbukno
Boja
Srebrna
Broj tipki za pozivanje
2 tipki
S kamerom
Video
Instalacijska tehnologija
Visina (mm)
180
Širina (mm)
100
Dubina (mm)
28

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije