Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Interfon, ulazna jedinica URMET Nadžbukno 2 tipke Video 185mm 99mm 20mm

Šifra: 2780912

EAN: 8021156058303

URMET

1723/12 - MIKRA2

No product image

Dodatna vanjska jedinica Urmet Mikra2 s kamerom u boji i dva gumba, za N/O montažu, IP45, RFID

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
URMET
Način montaže
Nadžbukno
Broj tipki za pozivanje
2 tipki
S kamerom
Video
Visina (mm)
185
Širina (mm)
99
Dubina (mm)
20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije