Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Izolacijska traka Hellermanntyton 25mm 25m 0,15mm SME PVC

Šifra: 2739702

EAN: 4031026402031

Hellermanntyton

710-00140 - HTAPE-FLEX15-25x25-P

No product image

Izolacijska traka Hellermanntyton 25 mm 25 m 0,15 mm smeđa

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Širina (mm)
25
Dužina (m)
25
Debljina (mm)
0,15
Boja
Smeđa
Materijal
PVC

Ostali podaci ili svojstva

Dvostrano
Ne
Izolirajuće
Da
Samogašeće
Da
Otporno na temperature do
105
Otporno na UV zrake
UV odporna
Samozavarujuće/amalgamirajuće
Ne
Prikladno za visoki napon
Ne
Vulkanizirano
Ne
Transpaerntno
Ne
Reflektirajuće (svijetla boja)
Ne
Otporno na temperature (ST.C)
-10/90

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije