Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabel za punjenje EV BizLine AC 3F Typ 2 Typ 2 32A 7m Mode 3

Šifra: 2847183

EAN: 3701395156330

BizLine

BIZ 771106 - 771106

No product image

Trifazni polnilni kabel IRVE 32 A mode 3 črn s torbo - 7 m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Vrsta struje
AC 3F
Konektikat na bočnoj strani vozila
Typ 2
Konektikat sa strane zgrade
Typ 2
Nazivna struja (A)
32
Duljina voda (m)
7
Način punjenja
Mode 3

Ostali podaci ili svojstva

Broj komunikacijskih vodiča
2
S Incable Control Boxom (ICCB)
Ne
Nazivni napon (V)
480
Sa senzorom temperature
Ne
Vrsta kabela
Ravno
Dužina kabela (m)
7
Obrada površine kontakata
Posrebreno
Kontakni materijal
CuZn

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije