Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska obujmica nVent CADDY 337670 C40EC 36-40mm čelik čelik

Šifra: 1036064

EAN: 8711893002416

ERICO EUROPE

337670 - C40EC

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Područje zatezanja (mm)
36-40
Materijal stezaljke
Čelik
Materijal vijka
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Za cijevi (metrički)
40
Maks. broj kabela
1
Površina zvonca
Vruće cinčanje
Površina vijka
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Način montaže
U-profil
S plastičnom posudom
Ne
S metalnom posudom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije