Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska polica Elba BRO 100mm 50mm 2500mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2607895

EAN: 3830022079374

ELBA

b70100 - BRO-100/50

No product image

Kabelska polica Elba BRO 100 mm 50 mm 2500 mm čelik Galvaniziran

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Elba
Širina (mm)
100
Visina (mm)
50
Dužina (mm)
2500
Materijal
Jeklo
Površina
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije