Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska polica Obo Bettermann LTR 3000 FS 75mm 60mm 3000mm 0,75mm čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2753076

EAN: 4012196943876

Obo Bettermann

6055810 - LTR 3000 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
75
Visina (mm)
60
Dužina (mm)
3000
Debljina materijala (mm)
0,75
Materijal
Jeklo
Površina
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podaci ili svojstva

Koristivi poprečni presjek (mm2)
4200
Perforirana bočna stijenka
Da
Montažne rupe na podu
Da
Izvedba
Bez priključka
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Boja
Bez
Težina (kg/m)
1,26
Vrsta ispitivanja opterećenja prema IEC 61537
Type II
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore 3,0 m (N/m)
250
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 2,5 m (N/m)
350
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 2,0 m (N/m)
550
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 1,5 m (N/m)
800
Vrsta povezivanja
Spojeno vijcima

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije