Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska polica Obo Bettermann RKSM 610 FS 100mm 60mm 3050mm 0,75mm Termo-pocinčani čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2696958

EAN: 4012195390879

Obo Bettermann

6047611 - RKSM 610 FS

No product image

Kabelska polica Obo Bettermann RKSM 610 FS, širina: 100mm višina: 60mm, dolžina: 3050mm, debelina materiala 0,75mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
100
Visina (mm)
60
Dužina (mm)
3050
Debljina materijala (mm)
0,75
Materijal
Cinkano jeklo
Površina
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podaci ili svojstva

Koristivi poprečni presjek (mm2)
5800
Perforirana bočna stijenka
Da
Montažne rupe na podu
Da
NATO šablona rupa
Ne
Izvedba
Integrirani priključak
Izvedba sa širokim naponom
Ne
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Da
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
S gornjim dijelom
Ne
Težina (kg/m)
1,34
Vrsta ispitivanja opterećenja prema IEC 61537
Type II
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 2,5 m (N/m)
400
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 2,0 m (N/m)
600
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom potpore od 1,5 m (N/m)
900
Sigurno radno opterećenje prema IEC 61537 s razmakom oslonca 1,0 m (N/m)
1200
Mogući razmak nosača (m)
od 1 do 2,5
Radna dužina (mm)
3000
Vrsta povezivanja
Utisno povezivanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije