Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska polica ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK 300mm 60mm 3000mm UP

Šifra: 2804073

EAN: 8605050559694

PEKOM

710010020 - PNK 300/60-3000 UP

No product image

Polica za kabele ULTRA PROTECTOR 1000+ PNK, širina: 300mm, visina: 60mm, duljina: 3000mm, UP

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ULTRA PROTECTOR 1000+
Širina (mm)
300
Visina (mm)
60
Dužina (mm)
3000
Materijal
UP

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije