Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Kabelska roleta BizLine H07RN-F 3x1,5mm2 40m 4x2P+E IP44

Šifra: 2848790

EAN: 3700882148445

BizLine

BIZ 720913

No product image

Kabelska roleta 40 m s 4 integrirane utičnice (IP44). Vrsta kabela: H07RNF 3G 1,5 mm2. Materijal bubnja: polipropilenska plastika. Materijal držača: čelik. Vrsta: Šuko. Plastični bubanj otporan na udarce. Čelični ojačani držač. Gu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Sastavljanje kabela
H07RN-F
Presjek žile (mm2)
3x1,5
Duljina voda (m)
40
Broj SCUHKO utičnica
4x2P+E
Vrsta zaštite (IP)
IP44

Ostali podaci ili svojstva

Broj žila
3
S nosivim okvirom
Ne
Automatsko rolanje kabela
Ne
S termičkom zaštitom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije